※使用例1.
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
ロングワイン・シャンパン兼用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
06138688
品番
K-1604
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
スパークリングワインとロングワインに最適!黒いシートの高級感と利便性が人気です。
用途
ギフト用
材質
段ボール E段
形状
フタ・身式
色
ブラック
サイズ
1本
入数(枚)
50
構造
パーツ数:4
本体質量(g)
310
内寸法(mm)
355×90×90
適合サイズ
88Φ×354Hまで