※使用例1.
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
ゴールド720ml 細太兼用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚)
サイズ
2本
注文コード
06138715
品番
K-1629
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
720mL用 細・太兼用 高級感際立つ、ゴールドのかぶせ箱。
用途
ギフト用
材質
フタ・身・仕切 E段 金台紙(特殊紙)
形状
フタ・身式
色
ゴールド
サイズ
2本
入数(枚)
50
構造
パーツ数:4
本体質量(g)
482
内寸法(mm)
300×178×90
適合サイズ
720ml 88Φ×300Hまで