※使用例

窓付 720ml太(地券)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(200枚) 注文コード06138749 品番K-1522
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は21,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

窓付きシリーズ。落ち着いた風合いがラベルを引き立たせます。

用途ギフト用 材質段ボール E段 組底 首止め付 形状組底 グレー サイズ1本 入数(枚)200 構造パーツ数:1 本体質量(g)71 内寸法(mm)88×88×284 適合サイズ720ml 88Φ×284Hまで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする