※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 筒式箱/スリーブ式箱
窓付 720ml細(地券)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(200枚)
注文コード
06138758
品番
K-1523
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
窓付きシリーズ。落ち着いた風合いがラベルを引き立たせます。
用途
ギフト用
材質
段ボール E段 組底 首止め付
形状
組底
色
グレー
サイズ
1本
入数(枚)
200
構造
パーツ数:1
本体質量(g)
68
内寸法(mm)
78×78×304
適合サイズ
720ml 78Φ×304Hまで