※使用例1.
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 筒式箱/スリーブ式箱
筒式300ml×2本
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(200枚)
注文コード
06138776
品番
K-1590
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
シンプルな白箱。様々なシーンでお使い頂けます。
用途
ギフト用
材質
コートボール 首止め付
形状
底ワンタッチ
色
ホワイト
サイズ
2本
入数(枚)
200
構造
パーツ数:3
本体質量(g)
62
内寸法(mm)
136×68×200
適合サイズ
300mL 68Φ×200Hまで