※使用例

720ml細1本ichimatsu

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(100枚) 注文コード06138846 品番K-1624
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

720mL1本箱 シックなデザイン和模様入り市松柄。

用途ギフト用 材質E段貼合 首止め付 形状底ワンタッチ ホワイト サイズ1本 入数(枚)100 構造パーツ数:1 本体質量(g)92 内寸法(mm)82×82×306 適合サイズ720ml 80Φ×304Hまで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする