※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 手提げ箱
300ml 酒蔵
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(200枚)
サイズ
2本
注文コード
06138871
品番
K-1526
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
清酒300ml飲み比べセットが作れます。
用途
ギフト用
材質
コートボール
形状
底ワンタッチ式
色
200
サイズ
2本
構造
パーツ数:3
本体質量(g)
66
内寸法(mm)
134×68×219
適合サイズ
300ml 68Φ×212Hまで