※使用例1.

K-1484 山形の地酒300ml細・太兼用 ヤマニパッケージ 06138889 K-1484 山形の地酒300ml細・太兼用 ヤマニパッケージ 06138889

山形の地酒300ml細・太兼用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(100枚) 注文コード06138889 品番K-1484
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

山形県地酒専用!清酒300ml飲み比べセットが作れます。

用途ギフト用 材質段ボール E段 形状底ワンタッチ式 サイズ3本 構造パーツ数:2 本体質量(g)150 内寸法(mm)213×70×245 適合サイズ300ml 68Φ×240Hまで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする