※使用例1.
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 手提げ箱
スリム瓶330ml
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚)
サイズ
6本
注文コード
06138968
品番
K-1575
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
持ち手折りたたみ可能な瓶ビール用手提げ箱。
用途
ギフト用
材質
段ボール E段
形状
仕切1枚組立式
色
クラフト
サイズ
6本
入数(枚)
100
構造
パーツ数:1
本体質量(g)
199
内寸法(mm)
186×132×250
適合サイズ
330ml 60Φ×248Hまで