※使用例1.

K-1579 multi-BOX ヤマニパッケージ 06138986 K-1579 multi-BOX ヤマニパッケージ 06138986 K-1579 multi-BOX ヤマニパッケージ 06138986

multi-BOX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(40枚) サイズ3本入 注文コード06138986 品番K-1579
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はサイズなど2種類から選べます 他の種類を見る

720ml用 ギフト陳列も、持ち帰りも、発送も。マルチに対応したオールインワン。

用途ギフト用 材質本体/E段貼合 身・仕切・天パット/E段 形状底ワンタッチ 麻の葉柄 サイズ3本入 入数(枚)40 構造パーツ数:5 本体質量(g)578 内寸法(mm)305×300×86 適合サイズ720ml 86Φ×300Hまで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする