IDEC(和泉電気)
ACSNシリーズ
商品レビューを投稿する
81日以内出荷
返品不可
81日以内出荷とは
内容量
1個
ノッチ数
2
適合ハンドル
-
注文コード
06139026
品番
ACSNK329-NO302-C3001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
ノッチ数・適合ハンドル・ノッチ角度
など
82
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●回路番号:C3001
保護構造
IP54(IEC 60529)
段数
3段
接点構成
2重遮断スローアクション 1段当り2接点付
定格絶縁電圧(V)
600
ノッチ角度(°)
90
ノッチ数
2
保存温度(℃)
-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-20~50(ただし、氷結しないこと)
ハンドル色
-
接点材質
銀接点
定格通電電流(A)
10
適合ハンドル
-
鍵
No.302
操作方式
各位置停止式
耐電圧(V/min)
充電部と非充電部間:AC2500
使用周囲湿度(%RH)
45~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)
50以上
電気的寿命(万回)
20以上