※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 手提げ箱
180ml×3本 KURA
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(200枚)
注文コード
06139029
品番
K-1655
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
180mL瓶 飲み比べセットが作れます! 持ち手折り畳み可能。
用途
ギフト用
材質
コートボール 底ワンタッチ
形状
底ワンタッチ
色
200
サイズ
3本
構造
パーツ数:3
本体質量(g)
68
内寸法(mm)
175×59×179
適合サイズ
180ml 58Φ×178Hまで