※使用例1.
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 手提げ箱
日本の酒のみくらべ300ml
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
06139038
品番
K-2020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
300mL瓶 飲み比べセットが作れます! 日本をアピールしたパッケージです。
用途
ギフト用
材質
E段貼合 首止め付
形状
底ワンタッチ式
色
100
サイズ
3本
構造
パーツ数:2
本体質量(g)
148
内寸法(mm)
213×70×245
適合サイズ
300ml 68Φ×240Hまで