※使用例1.

K-1489 エスポア シャンパン・ワイン兼用 ヤマニパッケージ 06139081 K-1489 エスポア シャンパン・ワイン兼用 ヤマニパッケージ 06139081

エスポア シャンパン・ワイン兼用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(50枚) 注文コード 06139081 品番 K-1489
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

シャンパン・ワイン兼用箱 カラフルな色合いが目を引く、組み立て簡単な一体式です。

用途ギフト用 材質段ボール E段 形状1枚組立式 アクア サイズ1本 入数(枚)50 構造パーツ数:2 本体質量(g)180 内寸法(mm)325×90×90 適合サイズ90Φ×325Hまで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする