※使用例1.

K-1592 ブロックブラック 300ml ヤマニパッケージ 06139135 K-1592 ブロックブラック 300ml ヤマニパッケージ 06139135

ブロックブラック 300ml

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(50枚) 注文コード 06139135 品番 K-1592
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ブロック柄の黒いシートと金の仕切りで高級感あるギフト箱です。仕切りは金と黒のリバーシブルです。

用途ギフト用 材質段ボール E段 形状1枚組立式 ブラック サイズ4本 入数(枚)50 構造パーツ数:3 本体質量(g)234 内寸法(mm)220×295×70 適合サイズ300ml 68Φ×215Hまで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする