※使用例1.
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
ブロックブラック 300ml
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
06139151
品番
K-1519
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ブロック柄の黒いシートと金の仕切りで高級感あるギフト箱です。仕切りは金と黒のリバーシブルです。
用途
ギフト用
材質
段ボール E段
形状
1枚組立式
色
ブラック
サイズ
5本
入数(枚)
50
構造
パーツ数:3
本体質量(g)
275
内寸法(mm)
220×368×70
適合サイズ
300ml 68Φ×215Hまで