※使用例1.

K-1524 エスポアブラック ヤマニパッケージ 06139160 K-1524 エスポアブラック ヤマニパッケージ 06139160

エスポアブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(200枚) 注文コード 06139160 品番 K-1524
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

魅せる!エスポア柄の黒シートで高級感のあるパッケージ。

用途ギフト用 材質段ボール G段 形状1枚組立式 ブラック サイズ1本 容量(mL)180 入数(枚)200 構造パーツ数:2 本体質量(g)71 内寸法(mm)168×61×67 適合サイズ180ml 56Φ×165Hまで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする