※使用例1.
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
オープンギフトBOX 720ml
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
06139178
品番
K-1551
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
観音開き形状で、簡易箱でありながら両面ブラックの材質が高級感を演出します。
用途
ギフト用
材質
段ボール E段
形状
1枚組立式
色
ブラック
サイズ
太2本
入数(枚)
100
構造
パーツ数:2
本体質量(g)
186
内寸法(mm)
284×175×88
適合サイズ
720ml太 88Φ×284Hまで