※使用例1.

K-1561 オープンギフトBOX 720ml ヤマニパッケージ 06139187 K-1561 オープンギフトBOX 720ml ヤマニパッケージ 06139187

オープンギフトBOX 720ml

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(50枚) 注文コード 06139187 品番 K-1561
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

観音開き形状で、簡易箱でありながら両面ブラックの材質が高級感を演出します。

用途ギフト用 材質段ボール E段 形状1枚組立式 ブラック サイズ太3本 入数(枚)50 構造パーツ数:2 本体質量(g)259 内寸法(mm)280×267×88 適合サイズ720ml太 88Φ×284Hまで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする