※使用例1.

K-1591 ブロックホワイト 300ml ヤマニパッケージ 06139221 K-1591 ブロックホワイト 300ml ヤマニパッケージ 06139221

ブロックホワイト 300ml

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(50枚) 注文コード06139221 品番K-1591
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

300ml細・太兼用 横開きタイプ。ブロック柄の白いシートと華やかな金の仕切り。背の高い瓶も入ります。

用途ギフト用 材質段ボール E段 形状1枚組立式 ホワイト サイズ4本 入数(枚)50 構造パーツ数:3 本体質量(g)227 内寸法(mm)220×295×70 適合サイズ300mL 68Φ×215Hまで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする