※使用例1.
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
ブラックレザー720ml
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
06139230
品番
K-1631
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
720mL用 細・太兼用 レザー調の黒箱で高級感があり、金色の仕切りで中の瓶が映えます。
用途
ギフト用
材質
段ボール E段 本体:3点額有
形状
1枚組立式
色
ブラック
サイズ
1本
入数(枚)
50
構造
パーツ数:2
本体質量(g)
210
内寸法(mm)
315×100×86
適合サイズ
720ml 85Φ×315Hまで