※使用例1.
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
720ml瓶・箱兼用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
06139257
品番
K-1634
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
720mL用 細・太兼用 シンプルな横開きギフト箱。首止めが切り離せる為、筒式カートンも入れれます。流氷柄がポイントです。
用途
ギフト用
材質
段ボール E段
形状
1枚組立式
色
ブラック
サイズ
2本
入数(枚)
50
構造
パーツ数:2
本体質量(g)
259
内寸法(mm)
325×195×88
適合サイズ
720ml 88Φ×325Hまで