※使用例1.

K-1627FS ボトル1本手提箱 FS ヤマニパッケージ 06139291 K-1627FS ボトル1本手提箱 FS ヤマニパッケージ 06139291

ボトル1本手提箱 FS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(200枚) 材質コートボール 注文コード06139291 品番K-1627FS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

720ml細瓶・太瓶〜シャンパン瓶まで対応の手提げ箱

用途持ち帰り用 材質コートボール 形状組底 ブラック サイズ1本 入数(枚)200 構造パーツ数:2 本体質量(g)86.5 内寸法(mm)85×85×335(390) 適合サイズ90Φ×335Hまで FSC認証認定 FSC認証番号C134978

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする