※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの ラップ・消耗品・食品包材
ヤマニパッケージの 保冷剤・保冷袋
ヤマニパッケージの 保温・保冷バッグ
一升瓶2本入アルミ保冷袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
06139300
品番
K-1550
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
1.8L2本用保冷袋。要冷蔵品の必需品。上部テープ付き
用途
持ち帰り用
その他
【パーツ】1個
材質
AL-PET+ミナフォーム
色
シルバー
サイズ
2本
質量(g)
67
内寸法(mm)
315×480+ベロ55
適合サイズ
【瓶】一升瓶