※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの レジ袋
和洋酒レジ袋(バイオマス25%)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(2000枚)
注文コード
06139309
品番
K-1529
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
地球にやさしい植物由来バイオマスポリエチレンが配合されています。袋にバイオマスプラマークが印刷されています。
用途
買い物用レジ袋
材質
HDPE乳白0.035 片面印刷
色
ホワイト
サイズ
2本
入数(枚)
2000
構造
パーツ数:1
本体質量(g)
7
内寸法(mm)
155×95×500
適合サイズ
750ml
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
190145
バイオマス配合率(%)
25
バイオマスプラ(BP)マーク
認定
バイオマスプラ(BP)マーク登録番号
153