TD-2350D 感熱ラベルプリンタ brother(ブラザー) 06139467 TD-2350D 感熱ラベルプリンタ brother(ブラザー) 06139467 TD-2350D 感熱ラベルプリンタ brother(ブラザー) 06139467 TD-2350D 感熱ラベルプリンタ brother(ブラザー) 06139467 TD-2350D 感熱ラベルプリンタ brother(ブラザー) 06139467

感熱ラベルプリンタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06139467 品番TD-2350D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

印字速度最高152mm/秒に加えて、 スループット性能を大幅改善。 従来機種と比較して約15%UPしました。
透過・反射センサー搭載、ホルダーカセット式の本体設計で、さまざまな感熱ロール紙に対応可能。 外径127mmの大ロールラベルが内装可能なので、ロールの交換頻度も低く、ロールコストも抑えられます。 プリンターを開けるとファンフォールド用紙にも対応。
初心者の方にもパソコンで簡単にラベル作成ができる、ラベル作成ソフトウェア「P-touch Editor」。日時自動作成、バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。
あらかじめパソコン(Windows(R) のみ対応)からラベルテンプレートをプリンターに転送しておき、バーコードリーダーなどの入力機器とTD-2320D/TD-2350DをUSBで接続してバーコードを読み取ることで、パソコンを介さずにラベル印刷を行うことができます。 バーコードリーダーなどの接続機器より入力されたデータを、ラベルプリンターに保存しているレイアウトオブジェクト(テキスト、バーコード)に反映させることができる便利な機能です。 多様なラベル発行ソリューションを安価でシンプルに構築することができます。
特定のパソコンだけでなく、店舗ネットワーク環境など現場の共有ラベルプリンターとして使用できます。
TD-2350Dは無線LAN/Bluetoothのワイヤレスのインターフェイスを標準搭載。無線LAN対応のパソコンならLAN/USBケーブルの接続が不要。
ブラザーが無償提供するラベルプリンター用SDK「b-pac」(Windows OS用)を使用すれば、お客様が日頃お使いのシステム(Microsoft Visual Basic、Microsoft Excel、VB Script 等)にラベル発行機能を付加することが可能です
P-touch Editorで作成したラベルレイアウトファイルと連動し、バーコード生成、日付や時間の挿入もb-pacで制御することが可能です。
十数行のプログラミングでお客様のシステムからボタン一つでラベル発行することができ、作業効率の向上を実現します。
スマートデバイスを利用してラベルを発行する場合は、ブラザーが無償提供するBrother Print SDK(Android用、ios用)を使用すれば、スマートデバイス上でお使いの業務アプリケーションに発行機能を付加することが可能です。
アプリケーション開発の知識がある方であれば、プリンターとの通信確立(bluetooth、無線LAN)や印刷機能を短時間で開発することができます。

無線LAN
(Wi-Fi(R)):インフラストラクチャーモード 5GHz IEEE802.11a/n、2.4GHz IEEE802.11b/g/n
認証方式(暗号化方式):インフラストラクチャーモード時/オープンシステム(なし/WEP)、共有キー認証(WEP)WPA-PSK/WPA2-PSK/、WPA3-SAE(TKIP+AES)WPA3-SAE(AES)、EAP-FAST (TKIP/AES) PEAP (TKIP/AES)、EAP-TTLS (TKIP/AES)EAP-TLS (TKIP/AES)
wireless Directモード 2.4GHz IEEE802.11g/n
付属品USBケーブル(1.0m)、ACアダプター、電源コード、保証書、製品安全ガイド、クイックセットアップガイド、ロールホルダー(12.7/19/25.4/38.1mm対応) 長さ(mm)用紙:連続(ティアオフ)モード:12.7 - 3000 /、ハクリモード:17 - 3000 、カッターモード:20 - 3000 質量(kg)本体:1.53 直径(Φmm)最小12.7 電源100-240V 50/60Hz(最大消費電力125W以下) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×224×158 センサー用紙センサー位置:透過式(固定)、反射式(可動) 用紙プレカット紙ラベル、ファンフォールド紙、レシート用紙、リストバンド 最大印字幅(mm)59 ディスプレイモノクロ液晶 解像度印字:300dpi 印字速度最高 152mm/秒 動作温度(℃)5〜40 動作湿度(%)20〜80(結露なきこと) 印刷方式感熱方式 RoHS指令(10物質対応)対応 特性シリアル:RS-232C(D-sub 9ピン) BluetoothBluetooth Ver.5.2、クラシック:SPP、OPP、iAP、Low Energy:GATT 最小印字長さ(mm)6.4 用紙寸法(mm)(厚さ)0.058 - 0.279、(幅)15 - 63 、(直径)最大127 有線LAN10/100BASE-TX USBUSB Ver.2.0 Full Speed(Type C)、USBホスト(TypeA)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする