小型ボール盤 DP2000R Type2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06139476 品番16132
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

小型ボール盤DP2250Rの上位モデルにあたる、卓上型ボール盤です。スピンドルにジャコブステーパー6番を採用し、Φ13.0mmのドリルビットに対応できるドリルチャックが使えます。スピンドルスピードを、材質に合わせて、50Hz時515/915/1430/1950/2580min-1の五段階で調整できます。ワークテーブルが可動でき、上下の昇降に加え、左右45°に傾斜ができます。ドリルチャック、バイス共に標準付属品、チャックキーをボール盤本体に収納できるように設計してあり、チャックキーの紛失防止にも対応しています。モーター出力249W、自重19kgで安定した穴あけ加工が行える、工作作業の必需品です。

セット内容小型ボール盤DP2000R Type2・ドリルチャック・チャックキー・バイス・バイス固定具一式・標準工具 寸法(mm)ドリルチャックからワークテーブル迄の距離:最大203 寸法(幅W×奥行D)(mm)ワークテーブル:183×180 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)249 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×180×49 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×290×630 回転速度(min-1[r.p.m])〔50Hz〕515/915/1430/1950/2580、〔60Hz〕620/1100/1720/2340/3100 スピンドルテーパーJT-6 口幅(mm)83 把握径(Φmm)1.5〜13 口開き(mm)83 自重(kg)19 設置面積(幅W×奥行D)(mm)本体:186×290、バイス:143×158 RoHS指令(10物質対応)対応 トラベル(mm)50 口高(mm)22

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする