セット内容コントロールユニッ・精密ハンドピース(Φ3.0mm仕様)・スリーブコレット(本体装着済・フットスイッチ・調整バー(本体装着済)・カーボンブラシ2ヶ1組(予備)・ハンドピースホルダー・ハンドピース台・取扱説明書
質量(g)コントロールユニット:1250、ハンドピース:230
電源(V)コントロールユニット:100 (50/60Hz)、ハンドピース:コントロールユニットよりDC 0〜32
寸法(Φmm×Lmm)30×152
機能正転・逆転可能
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×150×84
回転速度(min-1[r.p.m])0〜35000(無段変速)
接続ケーブルハンドピース:1660(カールコード最大)、フットスイッチ:1450
把握径(Φmm)3.0/2.35
ケーブル長(mm)1770
電源容量(W)100
RoHS指令(10物質対応)対応
トルク(N・cm)3