上皿天秤 MRシリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最小表示(g)0.01 ひょう量(g)1200 注文コード06139650 品番MR1002
参考基準価格(税別)¥271,700 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800
この商品は最小表示・ひょう量など9種類から選べます 他の種類を見る

4.5インチタッチスクリーンを備えたスタンダードモデル天秤。
内臓分銅搭載。豊富なアプリケーションやユーザー管理で毎日の計量作業を効率的に精度高く実施できます。
高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。

質量(kg)4.9 ひょう量(g)1200 最小表示(g)0.01 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×351×100 計量皿寸法(Φmm)180×180 アズワン品番68-5348-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする