上皿天秤 ひょう量:120g MA103シリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 アズワン品番68-5348-16 注文コード06139826 品番MA103
参考基準価格(税別)¥166,500 販売価格(税込) ¥183,128
販売価格(税別)
166,480
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。
高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
内臓分銅搭載。複数のインターフェースを標準装備しておりデータ転送を簡単に実施できます。

質量(kg)5.8 最小表示1mg ひょう量(g)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×354 計量皿寸法(Φmm)120 アズワン品番68-5348-16
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする