METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)の はかり
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)の 天秤
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)の 上皿天秤
上皿ポータブル天秤 MAシリーズ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
最小表示(g)
0.01
ひょう量(g)
2200
アズワン品番
68-5348-44
注文コード
06140088
品番
MA2002P
参考基準価格(税別)
¥187,800
販売価格(税込)
¥205,480
販売価格(税別)
¥
186,800
バスケットに入れる
この商品は
最小表示・ひょう量・アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトでポータブル。バッテリーを使用して操作できるため、天秤の使用場所を選びません。
読み取りやすい大型で明るいディスプレイ。
高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
質量(kg)
1.8
ひょう量(g)
2200
最小表示(g)
0.01
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
177×253×74
計量皿寸法(Φmm)
160×160
アズワン品番
68-5348-44
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000