上皿ポータブル天秤 MAシリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最小表示(g)0.01 ひょう量(g)620 アズワン品番68-5348-42 注文コード06140097 品番MA602P
参考基準価格(税別)¥147,100 販売価格(税込) ¥161,480
販売価格(税別)
146,800
この商品は最小表示・ひょう量・アズワン品番など6種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトでポータブル。バッテリーを使用して操作できるため、天秤の使用場所を選びません。
読み取りやすい大型で明るいディスプレイ。
高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。

質量(kg)1.8 ひょう量(g)620 最小表示(g)0.01 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)177×253×74 計量皿寸法(Φmm)160×160 アズワン品番68-5348-42
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする