METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)の はかり
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)の 天秤
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)の 上皿天秤
上皿天秤 LAシリーズ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06140185
品番
LA4002E
参考基準価格(税別)
¥119,600
販売価格(税込)
¥130,680
販売価格(税別)
¥
118,800
バスケットに入れる
シンプルな天秤。高い信頼性。
高品質を実現。
3種類の内蔵アプリケーションを搭載
質量(kg)
3.1
ひょう量(g)
4200
最小表示(g)
0.01
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×308×102
計量皿寸法(Φmm)
180
アズワン品番
68-5348-54
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000