曜日別特売
- エクセル No.300 ヘアダイエプロン 丸福商会 06140420

※商品画像

エクセル No.300 ヘアダイエプロン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1枚注文コード06140420品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

背中でヒモを結んで留めるタイプのヘアダイエプロン。エコノミーな価格が最大の魅力。

用途ヘアダイ材質ナイロン100%ブラウン総丈(cm)98胴囲(cm)94前丈(cm)83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする