FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
ファースト トラック用オレンジロープ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06140929
品番
PLP915
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
両端リング加工が施されたトラック用のオレンジロープです。
用途
トラック荷台の荷物固定用に。
トラスコ品番
724-6571
材質
ポリエステル30%、ポリエチレン70%
色
オレンジ
長さ(m)
15
引張強度(kN)
7.84
線径(mm)
9
注意
※ご使用の前に必ずロープの磨耗・ほつれ・切れそうな箇所がないかを確認してください。
※傷んだロープの使用は事故の原因になります。