MROCAT
MROCATの 各種パレット
MROCATの パレットカバー・アクセサリ
パレットバンド
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06141041
品番
C0091-BL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
用途
パレット荷物の荷崩れ防止に。
材質
綿、ポリエステル(オックスフォード織り)
色
ブルー
質量(g)
約750
寸法(cm)
49×460
注意
※用途以外のご使用はしないでください。
※一部ゴムを使用しておりますので直射日光を避けて保管してくだい。