プッシュリベット

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) ホワイト 注文コード06141111 品番GR2064W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はなど9種類から選べます 他の種類を見る

頭部を押すだけで脚部が開き、ワンタッチで固定できます。
家電機器・OA機器・AV機器・自動車など様々な分野でご使用いただいているプラスチックファスナーです。
樹脂製です。
ので絶縁を要する場所に金属ネジの代わりとしてご使用いただくことも可能です。

材質PA6 UL94V2 ホワイト 寸法A(mm)4.2 寸法F(mm)4.4〜5.2 寸法D(mm)2 寸法E(mm)7.2 寸法B(mm)1.2 寸法C(mm)6.4 寸法G(mm)2.1〜2.2 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする