スナップラッチ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 06141348 品番 GSLG-2SB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

押すだけでロックができ、ドライバーで回して取り外しが簡単にできます。
部品が欠落することなく、繰り返し脱着することが可能なので、メンテナンスパネルの開閉部や保護ケースの締結などに最適な製品です。
また樹脂製ですので絶縁を要する場所に金属ネジの代わりとしてご使用いただくことも可能です。
アミューズメント機器(パチンコ・パチスロ)・ラック・配電盤・分電盤など様々な分野でご使用いただいているプラスチックファスナーです。

材質PC UL94V2 ブラック 寸法L(mm)8.1 寸法A(mm)1.6 寸法T(mm)1.5 寸法T1(mm)2.5〜4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする