MicroATXケース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06141418 品番A3-mATX-WD
参考基準価格(税別)¥16,918 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

容量26.3リットルというコンパクトなデザインでありながら、高いポテンシャルを備えた汎用性の高さが魅力のMicro-ATXケースです。
Lian Li社とDAN Cases社のコラボレーションモデルの第2弾であり、スタイリッシュかつミニマルなデザインと、多様なビルドに対応できる柔軟性を併せ持つ優秀なPCケースです。
両サイドとトップのメッシュパネルによる高い通気性と、PSUと冷却ユニットの配置により異なるエアフロースタイルを選択できる自由度の高さを備えています。
冷却性能においてもさまざまな機器構成に対応するモジュール構造の採用によって、最大360mmラジエーターや4スロット厚+最長415mmの高性能GPUも搭載可能です。
各部をモジュール化したことにより多様な機器構成・配置に対応しています。
すべての外装パネルとモジュラーブラケットを工具なしで取り外すことができるため、設置やケーブル管理が容易に行えます。
底部に設置された取り外し可能なダストフィルターにより、システムをクリーンで効率的に保ちます。
最大220mmのATX/SFX/SFX-LまたはLIAN LI Edge PSUに対応するマルチマウントスロットを装備しました。
F2およびF2.5ポジションで、より長いGPU取り付けを可能にするATX PSUオフセットブラケットが付属しています。

材質スチール 質量(kg)5.05 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)321.5×194×443 ファン●サポート(サイド):120mm×3 or 140mm×2●サポート(トップ):120mm×3 or 140mm×2●サポート(ボトム):120mm×3●サポート(リア):120mm 対応寸法(mm)【ラジエーターサポート】(サイド):240/280/360【ラジエーターサポート】(トップ):240/280/360 対応マザーボードMicro ATX/Mini-ITX ドライブベイトレイ:2.5インチSSD×2、底面:2.5インチSSD or 3.5インチHDD x1
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする