80PLUS GOLD認証電源

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06141470 品番YS1000
参考基準価格(税別)¥32,716 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

CPSブランドの80PLUS GOLDおよびCybenetics GOLDを取得した、ATX 3.1 PCIe 5.1対応ATX電源です。
フルプラグイン仕様で、信頼性が高いSeasonic製です。
デザインとパフォーマンスの両面で革命的なアップグレードを実現しました。
CPSブランド空冷製品でお馴染みのトライフォースデザインを継承しています。
Inlel ATX3.1の要件を遥かに超える235%のピークワット性能です。
Intel ATX3.1の標準を超え、より高速で安定した0.5%ダイナミック電圧出力を実現しました。
Intel ATX3.1向けに導入された最新のPCI-E 5.1 12V-2x6コネクタを搭載しました。
16AWGケーブルと高耐久端子により、最大600Wの給電が可能です。
80PLUS GOLDおよびCybenetics GOLDの2つのゴールド認証を取得し、一般的なワークロードで最適な電力効率を実現しました。
複数の国際安全規格認証を取得しています。
幅広い電圧に対応し、徹底した各種保護回路を搭載しています。
フルブリッジ SRC LLCとDC DCにより最適な効率と安定性を実現しました。
日本製105℃電解コンデンサを採用しました。
流体軸受けベアリングと7枚ブレードのファン、高負荷時でも低騒音で高風量と高静圧を実現した135mmFDBファンが搭載済みです。
背面のボタンにより、エコモードとスタンダードモードに切り替え可能で、様々な動作条件に合わせてファン速度を自動調整します。
柔らかく丈夫で編み込まれたPVCケーブルなので、ケーブルマネージメントも容易です。
安心の長期12年保証です。

付属品プラグインケーブル、ACケーブル、取付けネジ、マニュアル、ケーブルタイ、ケーブルコーム、単体起動用コネクタ、多言語マニュアル 寸法(mm)搭載ファン:135×135×25 質量(kg)3.38(プラグインケーブル除く) 適合規格CB/CE/EAC/UKCA/CCC/FCC/TUV/cTYVus CAN ICES-0003(B)/NMB-003(B) ベアリングFDB(Fluid Dynamic Bearing) 本体寸法(mm)160×150×86 最大静圧(mmH2O)3.39H2O 構成内部:Active PFC + Full bridge SRC LLC + DC to DC 保証期間お買い上げ日より12年間 保護回路OVP/UVP/OSP/SCP/OTP/OPP/SPD コネクタATXメイン(20+4pin):1個/ATX 12V(4+4pin):2個/PCI-EXPRESS(6+2pin):3個/S-ATA(2分岐):2本 ※計4個/S-ATA (4分岐):2本 ※計8個/ペリフェラル(4pin)3分岐:2本 ※計6個/PCI-EXPRESS(12V-2×6 +4pin):1個 稼動音(dB(A))ファンノイズ(最大):35 環境遵守:WEEE/EAEU/ERP2014 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80PLUS GOLD、Cybenetics GOLD 入力範囲100-240V AC Full Range(日本国内での保証は100Vのみ) コンデンサの種類日本製 オール 105℃ 最大風量(CFM)89.88
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする