ライト・サービス
ライト・サービスの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
ライト・サービスの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション
ライト・サービスの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション転倒防止用品
梯子用安全ブロック取付ベルト金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06141497
品番
-
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
用途
梯子に墜落防止装置(安全ブロック)を取り付ける為の専用金具
仕様
取付ベルト
長さ(mm)
320/600
幅(mm)
25
厚さ(mm)
4.5
径(Φmm)
6
内径(Φmm)
65
外径(Φmm)
89