曜日別特売
VCCF33(H) サイクロンクリーナー 東芝 06141768

基本

VCCF33(H) サイクロンクリーナー 東芝 06141768
VCCF33(H) サイクロンクリーナー 東芝 06141768

サイクロンクリーナー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1台注文コード06141768品番VCCF33(H)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

コンパクトボディで、驚きの軽さ。
からみレスブラシ搭載。
デュアルトルネード、からみレスブラシ、らくわざフリーグリップ、スイング連動、床ピタ設計、2WAYブラシ、ecoモード、スムーズタイヤ
コンパクトで軽い 軽量本体質量2.2kg
軽量なので、手持ち操作もラク
本体質量2.2kgの軽量設計だから、持ち運びも軽く、本体を持ったままでもラクにお掃除できます。
走行が軽くて転倒しにくい「スムーズタイヤ」
お掃除中に本体が転倒しにくい構造になっています。
コンパクトなボディで強い吸引力が続く
デュアルトルネードシステム 2つの気流を駆使することで、パワフルな吸引力を持続させ、ゴミを強力に圧縮。
吸引力99%以上持続
強力な気流でゴミを圧縮(トルネードプレス)
ネット部へのゴミの付着を低減しゴミ捨て簡単
ホコリの付着を抑える帯電防止加工
フィルター、ダストカップは丸ごと水洗いOK!フィルター抗菌加工※お手入れサイン点滅時や吸引力低下を感じた時など、吸引力を保つためにこまめなゴミ捨てとお手入れをおすすめします。
軽い操作で強力にかき出す
自走式「からみレス カーボンヘッド」
微細なチリまでしっかり除去します。
髪の毛などがからみにくい自走式「からみレス カーボンヘッド」
特殊編み込み加工した「からみレスブラシ」により、からみの原因となる根本に髪の毛などが入り込まず、からみにくい構造になっています。
ブラシが簡単に取り外せるのでお手入れ簡単
お手入れカバーの左右のロックを外すだけで回転ブラシを取り外すことができ、お手入れカバーと回転ブラシは水洗いすることも可能です。
お掃除を早く、快適にしてくれる機能を搭載!
自動で省エネ、かしこく節電
エコモード運転時ヘッドを浮かせると自動でパワー調整(浮かせて1秒でパワー低減)。※ヘッドを外してお掃除する場合は除きます。
家具などの下も奥までしっかり「床ピタ設計」
ハンドルを倒してもヘッドは床面に接したままなので、ヘッドが浮かずに奥のごみまでしっかりお掃除できます。
「2WAYブラシ」
サッシの溝やソファの継ぎ目もサッときれいにできます。
握りやすいラウンド形状「らくわざフリーグリップ」
自由な位置で握れて手軽に操作ができる「らくわざフリーグリップ」を採用。手元の動きにヘッドの向きが連動する「スイング連動」で、方向転換がラクにでき、小回りの効いたお掃除ができます。
らくわざフリーグリップは人間生活工学認証を得ています。<家電部門認証第一号>
キレイがうれしい抗菌ホースグリップ
ホースグリップには抗菌加工を施してあるので衛生的です。
お掃除後は、いつでもサッとお手入れできる
ゴミが捨てやすい
ゴミを圧縮(トルネードプレス)。ダストカップは帯電防止加工でゴミが付着しにくく、ゴミ捨てのときホコリの舞い上がりを抑えます。
洗えて衛生的
ダストカップや回転ブラシは、丸ごと水洗いすることで清潔に保つことができます。

付属品お手入れブラシ性能排気:粒子径0.5μm以上の微細塵を約99%捕塵質量(kg)本体質量2.2(標準質量3.6ストームグレータイプコード付きクリーナー/サイクロン式形式ヘッド:からみレスカーボンヘッド、モーター式/自走式、床ピタ設計、床の菌を除去、水洗い可(ブラシ、お手入れカバー)消費電力(W)850~約120コード長さ(m)5吸込仕事率(W)290~約20集塵容量(L)0.25機能デュアルトルネード:ゴミを遠心分離しながら圧縮してためる/からみレスブラシ:髪の毛がからみつきにくい/らくわざフリーグリップ:負担なく握れるから操作がラク/スイング連動:手元の動きにヘッドの向きが連動/床ピタ設計:家具のすき間までヘッドが入り込める/2WAYブラシ:お掃除場所にあわせて便利に使える/ecoモード:消費電力量を削減できる(ヘッドを浮かせると自動でパワー調整、浮かせて1秒でパワー低減)/スムーズタイヤ:走行が軽くて転倒もしにくい/(トルネードプラス)水洗い可(フィルター、サイクロン部、ダストカップ)集塵性能クリーン排気&フィルター:高集塵プリーツフィルター/一般フィルター運転音63dB~約58dBRoHS指令(10物質対応)対応特性らくわざフリーグリップ/スイング連動/2WAYブラシ/スムーズタイヤ省エネ機能ecoモード本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)220×295×255
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする