基本

VCPM9(H) 紙パッククリーナー 東芝 06141786 VCPM9(H) 紙パッククリーナー 東芝 06141786

紙パッククリーナー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06141786 品番VCPM9(H)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

コンパクトボディで軽量!からみレスブラシ搭載。
からみレスブラシ、らくわざフリーグリップ、スイング連動、床ピタ設計、2WAYブラシ、ecoモード
持ち運びやすい軽量コンパクトボディ 本体質量2.3kg
軽い操作で強力にかき出す
自走式「からみレス カーボンヘッド」
髪の毛などがからみにくい自走式「からみレス カーボンヘッド」
特殊編み込み加工した「からみレスブラシ」により、からみの原因となる根本に髪の毛などが入り込まず、からみにくい構造になっています。
ブラシが簡単に取り外せるのでお手入れ簡単
お手入れカバーの左右のロックを外すだけで回転ブラシを取り外すことができ、お手入れカバーと回転ブラシは水洗いすることも可能です。
お掃除を早く、快適にしてくれる機能を搭載!
自動で省エネ、かしこく節電
エコモード運転時ヘッドを浮かせると自動でパワー調整(浮かせて1秒でパワー低減)。※ヘッドを外してお掃除する場合は除きます。
家具などの下も奥までしっかり「床ピタ設計」
ハンドルを倒してもヘッドは床面に接したままなので、ヘッドが浮かずに奥のごみまでしっかりお掃除できます。
「2WAYブラシ」
高い所やソファの継ぎ目もサッとキレイにできます。
握りやすいラウンド形状「らくわざフリーグリップ」
自由な位置で握れて手軽に操作できる「らくわざフリーグリップ」を採用。手元の動きにヘッドの向きが連動する「スイング連動」で、方向転換がラクにでき、小回りの効いたお掃除ができます。
らくわざフリーグリップは人間生活工学認証を得ています。<家電部門認証第一号>
キレイがうれしい抗菌ホースグリップ
ホースグリップには抗菌加工を施してあるので衛生的です。
ホースと密着してゴミが漏れにくい「シール弁付紙パック」

付属品シール弁付紙パック1枚 質量(kg)本体質量2.3(標準質量3.7 ストームグレー 消費電力(W)870〜約120 コード長さ(m)5 吸込仕事率(W)350〜約20 集塵容量(L)1.2 機能からみレスブラシ:髪の毛がからみつきにくい/らくわざフリーグリップ:負担なく握れるから操作がラク/スイング連動:手元の動きにヘッドの向きが連動/床ピタ設計:家具のすき間までヘッドが入り込める/2WAYブラシ:お掃除場所にあわせて便利に使える/ecoモード:消費電力量を削減できる(1.ヘッドを浮かせると自動でパワー調整、浮かせて1秒でパワー低減、2.紙パック内のゴミのたまり具合に応じてパワーを調整)/床の菌を除去、水洗い可(ブラシ、お手入れカバー) 集塵方式紙パック(シール弁付紙パック) 集塵性能クリーン排気&フィルター:高集塵シール弁付紙パック/一般フィルター 運転音65dB〜約61dB RoHS指令(10物質対応)対応 省エネ機能エコモード 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×323×194

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする