基本

VCPM7A(H) 紙パッククリーナー 東芝 06141795 VCPM7A(H) 紙パッククリーナー 東芝 06141795

紙パッククリーナー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06141795 品番VCPM7A(H)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

コンパクトボディで軽量!
らくわざグリップ、スイング連動、床ピタ設計
持ち運びやすい軽量コンパクトボディ 本体質量2.3kg
軽くて移動もスムーズ ヘッドがまる洗いOK!
「フローリングターボヘッド」
フローリングもじゅうたんもしっかりゴミが取れます。
浮遊するホコリもキャッチ
床面に舞い上がったホコリをヘッドの上から吸い込みます。
お掃除を早く、快適にしてくれる機能を搭載!
家具などの下も奥までしっかり「床ピタ設計」
ハンドルを倒してもヘッドは床面に接したままなので、ヘッドが浮かずに奥のごみまでしっかりお掃除できます。
「らくわざグリップ」
まっすぐ握れてひねりもラク。
「すき間ノズル」
壁と家具の間など狭い所でもラクラク届きます。
ホースと密着してゴミが漏れにくい「シール弁付紙パック」

付属品すき間ノズル/シール弁付紙パック1枚 質量(kg)本体質量2.3(標準質量3.6 ストームグレー タイプ紙パック式クリーナー 形式ヘッド:フローリングターボヘッド、エアー式、床ピタ設計、水洗い可(全体) 消費電力(W)870〜約250 コード長さ(m)5 吸込仕事率(W)350〜約80 集塵容量(L)1.2 機能らくわざグリップ:まっすぐ握れてひねりもラク/スイング連動:手元の動きにヘッドの向きが連動/床ピタ設計:家具のすき間までヘッドが入り込める 集塵方式紙パック(シール弁付紙パック) 集塵性能クリーン排気&フィルター:高集塵シール弁付紙パック/一般フィルター 運転音65dB〜約61dB RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×323×194

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする