※代表画像
PROMOTE(プロモート)
PROMOTE(プロモート)の スパナ/レンチ
PROMOTE(プロモート)の モンキーレンチ
ステンレスモンキーレンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
06141811
品番
PM5019-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
非磁性及び耐水性・耐腐食性に優れています。
用途
食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適。
材質
SUS304 ステンレス鋼
全長(mm)
150
質量(g)
120
最大口開き(mm)
18