※代表画像

PM5015-09 ステンレスコンビネーションレンチ PROMOTE(プロモート) 06141856 PM5015-09 ステンレスコンビネーションレンチ PROMOTE(プロモート) 06141856 PM5015-09 ステンレスコンビネーションレンチ PROMOTE(プロモート) 06141856 PM5015-09 ステンレスコンビネーションレンチ PROMOTE(プロモート) 06141856

ステンレスコンビネーションレンチ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1丁 二面幅(mm)9 注文コード06141856 品番PM5015-09
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は二面幅など16種類から選べます 他の種類を見る

非磁性及び耐水性・耐腐食性に優れています。

用途食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適。 材質SUS304 ステンレス鋼 全長(mm)130 質量(g)35 二面幅(mm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする