BS-SCREWS-GO21M4 アプセット小ネジ・ナット2種類(M4、M6)・なべ頭タッピングネジセット bitstrong 06142066

BS-SCREWS-GO21M4 アプセット小ネジ・ナット2種類(M4、M6)・なべ頭タッピングネジセット bitstrong 06142066
BS-SCREWS-GO21M4 アプセット小ネジ・ナット2種類(M4、M6)・なべ頭タッピングネジセット bitstrong 06142066
BS-SCREWS-GO21M4 アプセット小ネジ・ナット2種類(M4、M6)・なべ頭タッピングネジセット bitstrong 06142066
BS-SCREWS-GO21M4 アプセット小ネジ・ナット2種類(M4、M6)・なべ頭タッピングネジセット bitstrong 06142066
BS-SCREWS-GO21M4 アプセット小ネジ・ナット2種類(M4、M6)・なべ頭タッピングネジセット bitstrong 06142066

アプセット小ネジ・ナット2種類(M4、M6)・なべ頭タッピングネジセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1セット注文コード06142066品番BS-SCREWS-GO21M4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥237
販売価格(税別)
215

内容物はM4x18mmアプセット小ネジ3個、M4ナット3個、なべ頭タッピングネジ3個、M6ナット1個となります。
小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。
フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。

用途
家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。
BS-KANKANA-GO43の取付用ネジセットになります。
仕様●M4アプセット小ネジの本数(本):3●M4ナット:ねじの呼び:0.7mm、二面幅:7mm、対角距離:8mm●M4ナットの個数(個):3●M6ナット:ねじの呼び:M6、二面幅:10mm、対角距離:11mm●M6ナットの個数(個):1●なべ頭タッピングネジ:タッピングの径:3mm、ねじ頭高さ:2mm材質ステンレス、プラスチック高さ(mm)ねじ頭:2質量(g)12ねじピッチ(mm)0.7ねじの呼びM4/6
注意
※実際の寸法とサイズ表記では若干誤差があることがありますので、予めご了承ください。
※当商品は輸入品の為、多少の汚れや細かいキズ等がある場合がございます。
※重荷重の掛かる場所への使用はご控えください。
各種部品の寸法は画像をご確認下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする