アプセット小ネジ・ボルト・ナット・平ワッシャーセット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード06142075 品番BS-SCREWS-B6M4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥363
販売価格(税別)
330

内容物はM10x35mm六角ボルト1個、M4x18mmアプセット小ネジ4個、M4ナット4個、M4平ワッシャー8個となります。
小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。
フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。

用途
家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。
BS-KANKANA-B6の取付用ネジセットになります。
仕様●M10六角ボルト:ねじの呼び:M10、ネジピッチ:1.5mm、二面幅:14mm、対角距離:16mm●M4アプセット小ネジ:ねじの呼び:M4、ねじピッチ:0.7mm、ねじ頭高さ:2mm●M4ナット:ねじの呼び:M4、二面幅:7mm、対角距離:8mm●M4平ワッシャー:内径:4mm、外径:12mm、高さ:1mm 材質ステンレス 質量(g)30 ねじの呼びM4/10
注意
※実際の寸法とサイズ表記では若干誤差があることがありますので、予めご了承ください。
※当商品は輸入品の為、多少の汚れや細かいキズ等がある場合がございます。
※重荷重の掛かる場所への使用はご控えください。
各種部品の寸法は画像をご確認下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする