M5アプセット小ネジ・M5フランジナットセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード06142091 品番BS-SCREWS-GO37M5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥347
販売価格(税別)
315

内容物はM5アプセット小ネジ6個、M5フランジナット6個となります。
小ネジとナットにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。
フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。

用途
家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。
フランジによって、ナットのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
BS-KANKANA-GO37の取付用ネジセットになります。
仕様●M5アプセット小ネジの本数(本):6●M5フランジナットの個数(個):6 材質ステンレス 高さ(mm)ねじ頭:2 質量(g)27 ねじピッチ(mm)0.70.8 二面幅(mm)8 ねじの呼びM5 対角(mm)9 フランジ径(Φmm)11
注意
※実際の寸法とサイズ表記では若干誤差があることがありますので、予めご了承ください。
※当商品は輸入品の為、多少の汚れや細かいキズ等がある場合がございます。
※重荷重の掛かる場所への使用はご控えください。
各種部品の寸法は画像をご確認下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする