bitstrong
bitstrongの ねじ
bitstrongの 小ねじ
bitstrongの 皿小ねじ
皿頭小ネジ3種類(M3、M4)・ナット3種類(M3、M4、M6)セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2袋)
注文コード
06142109
品番
BS-SCREWS-GO80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥226
販売価格(税別)
¥
205
バスケットに入れる
内容物はM3x10mm皿頭小ネジ3個、M4x10mm皿頭小ネジ3個、 M3x8mm皿頭小ネジ3個、M4ナット3個、M3ナット3個、M6ナット1個となります。
用途
家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。
BS-KANMD-GO80の取付用ネジセットになります。
仕様
●M3ナット:二面幅:5.5mm、対角距離:6mm●M3皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M3皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M3皿頭小ネジの本数(本):3●M3皿頭小ネジの本数(本):3●M4ナット:面幅:7mm、対角距離:8mm●M4皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M4皿頭小ネジの本数(本):3●M6ナット:二面幅:10mm、対角距離:11mm
材質
ステンレス
質量(g)
8
ねじピッチ(mm)
0.5/0.7
頭部形状
皿
ねじの呼び
M3/4/6
注意
※実際の寸法とサイズ表記では若干誤差があることがありますので、予めご了承ください。
※当商品は輸入品の為、多少の汚れや細かいキズ等がある場合がございます。
※重荷重の掛かる場所への使用はご控えください。
各種部品の寸法は画像をご確認下さい